!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXTENSION DE TIGE A/ VIS DE PRES,TIGE D'ARBRE HEX 1/2 PO,TOTAL 5 1/2 PO L,AC CARB

EXTENSION DE TIGE A/ VIS DE PRES,TIGE D'ARBRE HEX 1/2 PO,TOTAL 5 1/2 PO L,AC CARB

LENOX

EXTENSION DE TIGE A/ VIS DE PRES,TIGE D'ARBRE HEX 1/2 PO,TOTAL 5 1/2 PO L,AC CARB close
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
EXTENSION DE TIGE A/ VIS DE PRES,TIGE D'ARBRE HEX 1/2 PO,TOTAL 5 1/2 PO L,AC CARB

EXTENSION DE TIGE A/ VIS DE PRES,TIGE D'ARBRE HEX 1/2 PO,TOTAL 5 1/2 PO L,AC CARB

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.51 / CHAQUE
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
  • N° article LNX30846
  • N° de modèle du manufacturier 3084655X
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 250
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

Cette extension de tige est destinée aux scies trépans et comprend deux vis de réglage. Elle a une taille de tige d'arbre de style hexagonal de 1/2 pouce, une longueur totale de 5 1/2 pouces et s'adapte à une tonnelle de 1L, 2L ou 3L. Elle est fabriquée en acier au carbone trempé pour une résistance et une durabilité de longue durée.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge de tige
  • Style de tige de l'arbreHexagonal
  • Longueur hors tout5 1/2 po
  • Comprend(2) Vis de pression
  • Dimension de la tige de l'arbre 1/2 po
  • Matériau Acier au carbone durci
  • À utiliser avec S'adapte aux arbres No. 1L, 2L ou 3L