!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT ANTIDEFLAGRANT,6PO H,1H/1C

THERMOSTAT ANTIDEFLAGRANT,6PO H,1H/1C

RUFFNECK

THERMOSTAT ANTIDEFLAGRANT,6PO H,1H/1C close
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
THERMOSTAT ANTIDEFLAGRANT,6PO H,1H/1C

THERMOSTAT ANTIDEFLAGRANT,6PO H,1H/1C

RUFFNECK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $742.92 / CHAQUE
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
  • N° article PWBXT312
  • N° de modèle du manufacturier XT-312
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101818
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat antidéflagrant
  • Matériau de boîtierAcier
  • Nombre d'étages de refroidissement1
  • Température minimale de service36 Degrees F
  • Hauteur hors tout6 po
  • Action d'interrupteurFermé à la montée, ouvert à la montée
  • Échelle thermométriqueCelsius, Fahrenheit
  • Type de capteurBi-métal
  • Type de système compatibleAppareils de chauffage à air
  • Type de contrôleCadran exposé
  • Fini de boîtierNon fini
  • Pour environnement de lavageNe convient pas aux environnements de lavage
  • Position de montageEmplacements dangereux intérieurs
  • Nb d'interrupteurs1
  • Ampères résistifs à 208 V CA22 A
  • NormesUL
  • Réglages de température par jourAjustement manuel
  • Application Chaleur et fraîcheur
  • Classe de boîtier NEMA 7, 9
  • Nombre d'étages de chauffage 1
  • Profondeur hors tout 6 po
  • Largeur hors tout 6 po
  • Type d'interrupteur Interrupteur unipolaire bidirectionnel
  • Différentiel de température 2,5 Degrees F
  • Tension (V) 480 V CA
  • Type de contact Action rapide
  • Type d'affichage Analogique
  • Type de boîtier Boîtier standard
  • Direction de montage Horizontal
  • Type de fixation Surface
  • Phases Simple
  • Forme Ronde
  • Limitation de température Aucune limitation de température
  • Type de thermostat Tension composée
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)