!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉVASEUR/ADAPT DE TUY,MÂLE-À-FEM,FLTG 1/4POS-18 NPTF X FLTG 3/8POS-18 NPTF,AC INOXYDABLE

ÉVASEUR/ADAPT DE TUY,MÂLE-À-FEM,FLTG 1/4POS-18 NPTF X FLTG 3/8POS-18 NPTF,AC INOXYDABLE

PARKER

ÉVASEUR/ADAPT DE TUY,MÂLE-À-FEM,FLTG 1/4POS-18 NPTF X FLTG 3/8POS-18 NPTF,AC INOXYDABLE close
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
ÉVASEUR/ADAPT DE TUY,MÂLE-À-FEM,FLTG 1/4POS-18 NPTF X FLTG 3/8POS-18 NPTF,AC INOXYDABLE

ÉVASEUR/ADAPT DE TUY,MÂLE-À-FEM,FLTG 1/4POS-18 NPTF X FLTG 3/8POS-18 NPTF,AC INOXYDABLE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.23 / CHAQUE
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
  • N° article DYE0201-6-4C
  • N° de modèle du manufacturier 0201-6-4C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Extenseur/adaptateur de tuyau en acier inoxydable, l'extrémité filetée du tuyau mâle s'adapte au filetage 1/4po-18 NPTF et le filetage du tuyau femelle s'adapte au filetage 3/8po-18 NPTF. L'hexagone mesure 7/8 pouces et est conçu et fabriqué pour l'environnement des fluides hydrauliques.

Spécifications techniques

  • ArticleÉlargisseur
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/4 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPTF
  • NormesSAE 140139
  • Forme de base du raccord de tuyauÉlargisseur/adaptateur
  • Filetage du tuyau - côté B18
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A NPTF
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3/8 po
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Application Fluide hydraulique
  • Filetage du tuyau - côté A 18
  • Taille hexagonale 7/8 po