!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAUX SOR,UNIVERSEL,SNAP,TOUT EN UN,COMMERCIAL,AC+DC DEL,MNTG MUR/PLAFOND,2 X 9 X 2 PO

PANNEAUX SOR,UNIVERSEL,SNAP,TOUT EN UN,COMMERCIAL,AC+DC DEL,MNTG MUR/PLAFOND,2 X 9 X 2 PO

LUMACELL

PANNEAUX SOR,UNIVERSEL,SNAP,TOUT EN UN,COMMERCIAL,AC+DC DEL,MNTG MUR/PLAFOND,2 X 9 X 2 PO close
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
PANNEAUX SOR,UNIVERSEL,SNAP,TOUT EN UN,COMMERCIAL,AC+DC DEL,MNTG MUR/PLAFOND,2 X 9 X 2 PO

PANNEAUX SOR,UNIVERSEL,SNAP,TOUT EN UN,COMMERCIAL,AC+DC DEL,MNTG MUR/PLAFOND,2 X 9 X 2 PO

LUMACELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.01 / CHAQUE
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
  • N° article LUMGRAWUNV3R
  • N° de modèle du manufacturier GRAWUNV3R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.32 lb

Informations sur le produit

Panneau de sortie compact avec une conception tout-en-un à montage universel. Facile à installer et pour une application commerciale, cette enseigne de sortie à DEL CA plus CC peut être montée au mur ou au plafond et mesure 2 po de largeur x 9 po de hauteur x 2 po de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sortie avec éclairage d'urgence
  • Tension (V)120/347 V CA
  • Puissance (W) du luminaire3,5 W
  • Matériau de boîtierThermoplastique à impact élevé
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Normes CSA
  • Technologie de la lumière DEL
  • Indicateurs de direction Oui
  • Comprend Essai Switch, courant alternatif sur veilleuse