!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,PLASTIQ

PANN SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,PLASTIQ

LITHONIA LIGHTING

PANN SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,PLASTIQ close
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
PANN SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,PLASTIQ

PANN SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,PLASTIQ

LITHONIA LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.75 / CHAQUE
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
  • N° article ABREXRMWM6
  • N° de modèle du manufacturier EXRM W M6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Panneau de sortie de la série EXRM en thermoplastique. Auvent, matériel, plaques frontales supplémentaires Conforme aux normes : CSA C22.2. 120/347V, 4,4W, piles nickel-cadmium et 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sortie
  • NormesCSA C22.2
  • Puissance de la lampe4,4 W
  • Puissance (W) du luminaire4,4 W
  • Batterie de secoursOui
  • Couleur de fondVert
  • Fonction de test de diagnosticAutodiagnostic, test à distance
  • ComprendAuvent, quincaillerie, plaques frontales supplémentaires
  • Capacité à distanceOui
  • Températures de service max.104 Degrees F
  • Position de montageUniversel
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Série EXRM
  • Tension (V) 120/347 V
  • Technologie de la lumière DEL
  • Temps d'éclairage d'urgence 90 minutes
  • Tension de batterie (V) 9,6 V
  • Indicateurs de direction Direction sélectionnable sur le terrain, flèche gauche, flèche droite
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Autodiagnostic Oui
  • Température minimale de service 10 Degrees C
  • Nb de faces 1