!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANN SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,DBL LUM

PANN SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,DBL LUM

LITHONIA LIGHTING

PANN SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,DBL LUM close
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
PANN SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,DBL LUM

PANN SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,DBL LUM

LITHONIA LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.19 / CHAQUE
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
  • N° article ABRECRMWM6
  • N° de modèle du manufacturier ECRM W M6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cette enseigne de sortie de secours avec éclairage d'urgence de la série ECBRM est fabriquée en thermoplastique. Auvent, matériel, plaques frontales supplémentaires Conforme aussi aux normes : CSA C22.2. 120/347V, 4,4W, piles nickel-cadmium et 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sortie avec éclairage d'urgence
  • NormesCSA C22.2
  • Puissance de la lampe3 W
  • Puissance (W) du luminaire4,4 W
  • Batterie de secoursOui
  • Composition chimique de pile/batterieNickel cadmium
  • Indicateurs de directionDirection sélectionnable sur le terrain, flèche gauche, flèche droite
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Couleur de boîtierNoir, blanc
  • AutodiagnosticOui
  • Température minimale de service10 Degrees C
  • Nb de faces1
  • Série ECRM
  • Tension (V) 120/347 V
  • Technologie de la lumière DEL
  • Temps d'éclairage d'urgence 90 minutes
  • Tension de batterie (V) 9,6 V
  • Couleur de fond Vert
  • Fonction de test de diagnostic Autodiagnostic, test à distance
  • Comprend Auvent, quincaillerie, plaques frontales supplémentaires
  • Capacité à distance Oui
  • Températures de service max. 104 Degrees F
  • Position de montage Universel
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans