Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette enseigne de sortie de secours avec éclairage d'urgence de la série ECBRM est fabriquée en thermoplastique. Auvent, matériel, plaques frontales supplémentaires Conforme aussi aux normes : CSA C22.2. 120/347V, 4,4W, piles nickel-cadmium et 5 ans de garantie.
Spécifications techniques
ArticlePanneau de sortie avec éclairage d'urgence
NormesCSA C22.2
Puissance de la lampe4,5 W
Puissance (W) du luminaire4,4 W
Batterie de secoursOui
Composition chimique de pile/batterieNickel cadmium
Indicateurs de directionDirection sélectionnable sur le terrain, flèche gauche, flèche droite
Matériau de boîtierThermoplastique
Couleur de boîtierNoir, blanc
Température minimale de service10 Degrees C
Nb de faces1
SérieECBRM
Tension (V)120/347 V
Technologie de la lumièreDEL
Temps d'éclairage d'urgence90 minutes
Tension de batterie (V)9,6 V
Couleur de fondVert
Fonction de test de diagnosticAutodiagnostic, test à distance