!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,ALUM

PANNEAU SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,ALUM

LITHONIA LIGHTING

PANNEAU SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,ALUM close
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
PANNEAU SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,ALUM

PANNEAU SORTIE HOMME QUI COURT,DEL,ALUM

LITHONIA LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.40 / CHAQUE
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
  • N° article ABREARMW2M6
  • N° de modèle du manufacturier EARM W 2 M6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Informations sur le produit

Panneau de sortie série EARM W1 en aluminium. Auvent, matériel, pictogrammes frontaux supplémentaires Conforme aux normes : CSA C22.2. 120V, 4,4W, piles nickel-cadmium et 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sortie
  • NormesCSA C22.2
  • Puissance de la lampe4,4 W
  • Puissance (W) du luminaire4,4 W
  • Batterie de secoursOui
  • Composition chimique de pile/batterieNickel cadmium
  • Indicateurs de directionDirection sélectionnable sur le terrain, flèche gauche, flèche droite
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Couleur de boîtierNoir, blanc cassé
  • AutodiagnosticOui
  • Température minimale de service10 Degrees C
  • Nb de faces2
  • Série EARM W1
  • Tension (V) 120 V
  • Technologie de la lumière DEL
  • Temps d'éclairage d'urgence 90 minutes
  • Tension de batterie (V) 9,6 V
  • Couleur de fond Vert
  • Fonction de test de diagnostic Autodiagnostic, test à distance
  • Comprend Auvent, quincaillerie, encarts de pictogrammes supplémentaires
  • Capacité à distance Oui
  • Températures de service max. 104 Degrees F
  • Position de montage Universel
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans