!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU DE SORTIE EARMW1, DEL, ALUMINIUM, NOIR/BLANC CASSÉ, 4,4W, 120V, 7⅞ PO H

PANNEAU DE SORTIE EARMW1, DEL, ALUMINIUM, NOIR/BLANC CASSÉ, 4,4W, 120V, 7⅞ PO H

LITHONIA LIGHTING

PANNEAU DE SORTIE EARMW1, DEL, ALUMINIUM, NOIR/BLANC CASSÉ, 4,4W, 120V, 7⅞ PO H close
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
PANNEAU DE SORTIE EARMW1, DEL, ALUMINIUM, NOIR/BLANC CASSÉ, 4,4W, 120V, 7⅞ PO H

PANNEAU DE SORTIE EARMW1, DEL, ALUMINIUM, NOIR/BLANC CASSÉ, 4,4W, 120V, 7⅞ PO H

LITHONIA LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $292.30 / CHAQUE
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
  • N° article ABREARMW2ELSDM6
  • N° de modèle du manufacturier EARM W 2 EL SD M6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.975 lb

Informations sur le produit

Panneau de sortie série EARM W1 en aluminium. Auvent, matériel, pictogrammes frontaux supplémentaires Conforme aux normes : CSA C22.2. 120V, 4,4W, piles nickel-cadmium et 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sortie
  • NormesCSA C22.2
  • Puissance de la lampe4,4 W
  • Puissance (W) du luminaire4,4 W
  • Batterie de secoursOui
  • Composition chimique de pile/batterieNickel cadmium
  • Indicateurs de directionDirection sélectionnable sur le terrain, flèche gauche, flèche droite
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Couleur de boîtierNoir, blanc cassé
  • AutodiagnosticOui
  • Température minimale de service10 Degrees C
  • Nb de faces2
  • Série EARM W1
  • Tension (V) 120 V
  • Technologie de la lumière DEL
  • Temps d'éclairage d'urgence 90 minutes
  • Tension de batterie (V) 9,6 V
  • Couleur de fond Vert
  • Fonction de test de diagnostic Autodiagnostic, test à distance
  • Comprend Auvent, quincaillerie, encarts de pictogrammes supplémentaires
  • Capacité à distance Oui
  • Températures de service max. 104 Degrees F
  • Position de montage Universel
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans