!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU SORTIE,EXIT,8-5/8 PO X15-7/8 PO

PANNEAU SORTIE,EXIT,8-5/8 PO X15-7/8 PO

APPROVED VENDOR

PANNEAU SORTIE,EXIT,8-5/8 PO X15-7/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANNEAU SORTIE,EXIT,8-5/8 PO X15-7/8 PO

PANNEAU SORTIE,EXIT,8-5/8 PO X15-7/8 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG29WM33
  • N° de modèle du manufacturier 75-7070-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sortie
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage inclus
  • Propriétés du panneauRigide
  • Norme NFPACode 101
  • Espérance de vie à l'extérieur25 ans
  • Revêtement protecteurPas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneRouge
  • Couleur de la légende de l'enseigneBlanc
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique rigide
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • Épaisseur0,375 po
  • Durabilité extérieure moyenne 25 ans
  • Hauteur 8-5/8 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Plastique
  • Lieu de montage du panneau Plafond
  • Forme du panneau Rectangle vertical
  • Largeur 15-7/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Produit photoluminescent
    Certification environnementale et autres reconnaissances: UL Environment Claims Validated

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande