!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
PANNEAU SORTIE,EXIT,8-3/4 PO X 15-3/8 PO

PANNEAU SORTIE,EXIT,8-3/4 PO X 15-3/8 PO

APPROVED VENDOR

PANNEAU SORTIE,EXIT,8-3/4 PO X 15-3/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
PANNEAU SORTIE,EXIT,8-3/4 PO X 15-3/8 PO

PANNEAU SORTIE,EXIT,8-3/4 PO X 15-3/8 PO

APPROVED VENDOR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $181.56 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG3EYL8
  • Mfr. Model # GRAN1388
  • UNSPSC # 55121704
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 1.97 lbs

Technical Specs

  • ArticlePanneau de sortie
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur8-3/4 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage inclus
  • Propriétés du panneauRigide
  • Norme NFPACode 101
  • Espérance de vie à l'extérieurNon classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteurPas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneVert
  • Couleur de la légende de l'enseigneBlanc
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique rigide
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • NormesUL 924, NFPA 101, IBC 2007
  • Durabilité extérieure moyenne 25 ans
  • Profondeur 3/4 po
  • Comprend Deux flèches directionnelles amovibles, support et quincaillerie de montage
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Plastique
  • Lieu de montage du panneau Plafond, mur
  • Forme du panneau Rectangle vertical
  • Largeur 15-3/8 po
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list