!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURELLE D EXTRACTION,18-1/2 PO

TOURELLE D EXTRACTION,18-1/2 PO

DAYTON

TOURELLE D EXTRACTION,18-1/2 PO close
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
TOURELLE D EXTRACTION,18-1/2 PO

TOURELLE D EXTRACTION,18-1/2 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,090.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN3GY70
  • N° de modèle du manufacturier 3GY70
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 122.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le bas
  • Largeur de la base30 po
  • Phases1
  • Position de montagePlafond
  • Matériau de boîtierAluminium repoussé
  • Hauteur hors tout34-3/8 po
  • Type de roulementsChapeau, scellés
  • Vitesse contrôlableNon
  • Longueur de la base 30"
  • Forme de base Carrée
  • Moteur inclus Moteur inclus
  • Matériau de roue Aluminium
  • Nb de vitesses 1
  • Hauteur de la base 1 3/4"
  • Comprend Boîte de connexion NEMA 1
  • Type de roue/meule Centrifuge, pales inclinées vers l'arrière