!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VOLET EXTRACTN,P/ VENTILTR DIA 16PO,INOX

VOLET EXTRACTN,P/ VENTILTR DIA 16PO,INOX

DAYTON

VOLET EXTRACTN,P/ VENTILTR DIA 16PO,INOX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VOLET EXTRACTN,P/ VENTILTR DIA 16PO,INOX

VOLET EXTRACTN,P/ VENTILTR DIA 16PO,INOX

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $325.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4FZJ5
  • N° de modèle du manufacturier 4FZJ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1857
  • Poids à l’expédition 5.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRegistre de refoulement/volet mural
  • Taille hors tout du volet19 po x 19 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet16-1/2 po x 16-1/2 po
  • Position de montage du voletVerticale
  • Profondeur du cadre2 po
  • Largeur de bride1-1/2 po
  • Vitesse max.2 500 pi/min
  • À utiliser avecVentilateurs d'extraction verticaux
  • Pour diamètre de ventilateur 16 po
  • Matériau de construction du volet Cadre et tirants en acier inoxydable
  • Aire libre du volet 1,436 pi²
  • Position de montage du volet Mur
  • Profondeur ouvert(e) 5-3/4 po
  • Taille de trou de montage Pré-perforé
  • Matériau de lame Acier inoxydable
  • Nb de panneaux 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande