!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTL EXTR 30PO,SANS GR MOT,CHG STD

VENTL EXTR 30PO,SANS GR MOT,CHG STD

DAYTON

VENTL EXTR 30PO,SANS GR MOT,CHG STD close
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
VENTL EXTR 30PO,SANS GR MOT,CHG STD

VENTL EXTR 30PO,SANS GR MOT,CHG STD

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $832.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1WDC1
  • N° de modèle du manufacturier 1WDC1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 56.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • Diamètre de pale30 po
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Pour la vitesse maximale du moteur968 tr/min
  • Pour la vitesse minimale du moteur621 tr/min
  • Pression statique maximale0,75 po d'eau
  • Hauteur de la découpe32 1/2 po
  • Pour le diamètre de la découpe32 1/2 po
  • Méthode de constructionTamponné
  • Moteur inclusSans moteur
  • Hauteur hors tout34 po
  • Diamètre hors tout30 po
  • Type de roulementsBloc d'assise regraissable
  • Style de ventilateurPanneau
  • Largeur de bride34 po
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Température d'entrée maximale104 Degrees F
  • Orientation de montageHorizontal, vertical
  • NormesAir et son AMCA, UL/cUL 705
  • Profondeur du pavillon d'aspiration5 1/4 po
  • Assemblage Non assemblé
  • Matériau de lame Acier
  • Pour la puissance maximale du moteur 1 hp
  • Pour la puissance minimale du moteur 1/4 hp
  • Débit d'air maximal 11 061 pi³/min
  • Débit d'air minimum 7 096 pi³/min
  • Largeur de la découpe 32 1/2 po
  • Type de protecteur Aucun
  • Nb de lames 6
  • Profondeur hors tout 21 1/2 po
  • Largeur hors tout 34 po
  • Taille des roulements 3/4 po
  • Finition de lame Galvanisée
  • Profondeur de bride 1 po
  • Finition du cadre Galvanisé
  • Température ambiante maximale de fonctionnement 104 Degrees F
  • Position de montage Mur
  • Diamètre de l'arbre 3/4 po
  • Type de ventilation Aspirant
  • Diamètre du conduit 30 3/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)