!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VNTILTR JET DSCND,ENTRAIN DIRCT,14-3/4PO

VNTILTR JET DSCND,ENTRAIN DIRCT,14-3/4PO

DAYTON

VNTILTR JET DSCND,ENTRAIN DIRCT,14-3/4PO close
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
VNTILTR JET DSCND,ENTRAIN DIRCT,14-3/4PO

VNTILTR JET DSCND,ENTRAIN DIRCT,14-3/4PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,666.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN38AX31
  • N° de modèle du manufacturier 38AX31
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1875
  • Poids à l’expédition 52.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • AssemblageAssemblé
  • Longueur de la base22 po
  • Forme de baseCarrée
  • Phases1
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP2 412 pi³/min
  • Moteur à haut rendementMoteur à haute efficacité
  • Ensemble d'entraînement inclusEnsemble d'entraînement inclus
  • Position de montageToit
  • Débit d'air évacué à 0,500 po SP2 566 pi³/min
  • Matériau de boîtierAcier
  • Boîtier de moteurAbrité ouvert
  • Diamètre hors tout28 3/8 po
  • Longueur hors tout28 3/8 po
  • Débit d'air à la pression statique de 0,000 po2 875 pi³/min
  • Hauteur de la base1 3/4 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible2RB77, 2ZV83, 3C437, 4C454, 4HX40, 4HX48
  • Courant6,6/6,1 A
  • Taille de la découpe21,5 po LO x 21,5 po LA
  • Connexion électriqueCordon d'alimentation
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP2 719 pi³/min
  • CaractéristiquesLes unités d'économie d'énergie sont dotées de moteurs écologiques qui permettent jusqu'à 80 % Roulement utilisable, de l'air extérieur frais est prélevé sous la couverture du moteur pour maximiser la durée de vie du moteur, bague vent entièrement roulée pour une stabilité accrue et un transport facile, moteur CC sans balais haute efficacité, le moteur comporte un cadran potentiométrique pour le réglage de la vitesse, boîte de jonction NEMA 1 située dans le boîtier du moteur, conception de roue centrifuge sans surcharge, déconnexions NEMA 1 et 4 optionnelles disponibles
  • Longueur de boîtier28,4 po
  • Largeur de boîtier28,4 po
  • Température ambiante maximale130 Degrees F
  • Température maximale de l'air d'admission130 Degrees F
  • Type de montageBordure de toit
  • Caractéristiques de sécuritéÉcran anti-oiseaux, bande contre le vent
  • Type de construction résistant aux étincellesA
  • Type de roue/meuleIncliné vers l'arrière
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Diamètre de roue 14 3/4 po
  • Largeur de la base 22 po
  • Tension de la plaque signalétique 208-230 V CA
  • Puissance du moteur 3/4 hp
  • Pour les applications à pression statique élevée Pas pour les applications à haute pression statique
  • Pour le type d'air Air pur
  • Moteur inclus Moteur inclus
  • Pression statique maximale 1 1/2 po colonne d'eau
  • Matériau de roue Acier
  • Nb de vitesses Variable
  • Normes Son et air AMCA, UL/cUL 705
  • Hauteur hors tout 25 1/2 po
  • Largeur hors tout 28 3/8 po
  • Application Applications industrielles et commerciales
  • Puissance de freinage 6/25 hp
  • Contrôle de vitesse compatible 35YV92, 35YV93, 35YV94, 43Y140
  • Longueur de découpe 21,5 po
  • Taille de l'amortisseur 19 po x 19 po
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP 2 797 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,375 po SP 2 644 pi³/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Fabrication du matériau du boîtier SPUN
  • Comprend Boîte de jonction NEMA 1
  • Vitesse maximale du ventilateur 1 550 tr/min
  • Type de moteur Commutation électronique
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice 5/8 po
  • Niveau sonore 10,5 sones à 0,875 po SP et 5 pi, 11,0 sones à 0,750 po SP et 5 pi, 11,5 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 12,0 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 12,5 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 12,9 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 13,2 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 14,8 sones à 0,875 po SP et 5 pi, 14,8 sones à 1,000 po SP et 5 pi, 14,8 sones à 1,250 po SP et 5 pi, 14,9 sones à 1,500 po SP et 5 pi, 15,0 sones à 0,750 po SP et 5 pi, 16,0 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 16,8 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 17,2 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 17,4 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 18,0 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 7,3 sones à 0,625 po SP et 5 pi, 8,0 sones à 0,500 po SP et 5 pi, 8,5 sones à 0,375 po SP et 5 pi, 9,0 sones à 0,250 po SP et 5 pi, 9,4 sones à 0,125 po SP et 5 pi, 9,8 sones à 1,000 po SP et 5 pi, ventilateur 1 050 tr/min : 9,5 sones à 0,000 po SP et 5 pi, ventilateur 1 300 tr/min : 13,5 sones à 0,000 po SP et 5 pi, ventilateur 1 550 tr/min : 17,7 sones à 0,000 po SP et 5 pi,
  • Vitesse contrôlable Vitesse contrôlable