!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL EXTRCTN,24PO,SANS GRP MOTEUR

VENTIL EXTRCTN,24PO,SANS GRP MOTEUR

DAYTON

VENTIL EXTRCTN,24PO,SANS GRP MOTEUR close
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
VENTIL EXTRCTN,24PO,SANS GRP MOTEUR

VENTIL EXTRCTN,24PO,SANS GRP MOTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $452.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1WDB9
  • N° de modèle du manufacturier 1WDB9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 46.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • Diamètre de pale24 po
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Pour la vitesse maximale du moteur1 352 tr/min
  • Pour la vitesse minimale du moteur932 tr/min
  • Pression statique maximale0,75 po d'eau
  • Hauteur de la découpe26 1/2 po
  • Pour le diamètre de la découpe26 1/2 po
  • Méthode de constructionTamponné
  • Moteur inclusSans moteur
  • Hauteur hors tout28 po
  • Diamètre hors tout24 po
  • Type de roulementsPalier de battement scellé
  • Style de ventilateurPanneau
  • Largeur de bride28 po
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Température d'entrée maximale104 Degrees F
  • Orientation de montageHorizontal, vertical
  • NormesAir et son AMCA, UL/cUL 705
  • Profondeur du pavillon d'aspiration4 3/8 po
  • Assemblage Non assemblé
  • Matériau de lame Acier
  • Pour la puissance maximale du moteur 3/4 hp
  • Pour la puissance minimale du moteur 1/4 hp
  • Débit d'air maximal 6 003 pi³/min
  • Débit d'air minimum 4 105 pi³/min
  • Largeur de la découpe 26 1/2 po
  • Type de protecteur Aucun
  • Nb de lames 6
  • Profondeur hors tout 18 po
  • Largeur hors tout 28 po
  • Taille des roulements 3/4 po
  • Finition de lame Galvanisée
  • Profondeur de bride 1 po
  • Finition du cadre Galvanisé
  • Température ambiante maximale de fonctionnement 104 Degrees F
  • Position de montage Mur
  • Diamètre de l'arbre 3/4 po
  • Type de ventilation Aspirant
  • Diamètre du conduit 24 3/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)