!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENT EXTRACT 18 PO 3126 CFM

VENT EXTRACT 18 PO 3126 CFM

DAYTON

VENT EXTRACT 18 PO 3126 CFM close
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
VENT EXTRACT 18 PO 3126 CFM

VENT EXTRACT 18 PO 3126 CFM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $464.23 / CHAQUE
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
  • N° article GFN10D960
  • N° de modèle du manufacturier 10D960
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • Diamètre de pale18 po
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP3 085 pi³/min
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Comprend le déshumidistatDéshumidistat non inclus
  • Boîtier de moteurAir totalement fermé au-dessus
  • Vitesse du moteur1 750 tr/min
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi17,5 sones
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre hors tout22 po
  • Largeur hors tout22 po
  • Forme de la gaineRonde
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP2 880 pi³/min
  • Style de ventilateurPanneau
  • Méthode de constructionTamponné
  • Conception du conduitSans conduit
  • Type de roulementsÀ billes
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP2 610 pi³/min
  • Largeur de bride1 po
  • Température ambiante maximale de fonctionnement104 Degrees F
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi18 sones
  • Profondeur du pavillon d'aspiration2 1/2 po
  • Puissance (W)295 W, 300 W
  • Assemblage Assemblé
  • Matériau de lame Acier
  • Diamètre du conduit 18 1/2 po
  • Finition du cadre Galvanisée
  • Finition de la grille Galvanisé
  • Type de protecteur Admission
  • Niveau de bruit maximum 17,5 sones
  • Puissance du moteur 1/3 hp
  • Position de montage Mur
  • Nb de lames 3
  • Profondeur hors tout 10 po
  • Hauteur hors tout 22 po
  • Phases 1
  • Tension de la plaque signalétique 115/230 V CA
  • Connexion électrique Câblé
  • Moteur inclus Moteur inclus
  • Vitesse contrôlable Vitesse non réglable
  • Type de ventilation Aspirant
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP 2 880 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,375 po SP 2 306 pi³/min
  • Pour le diamètre de la découpe 18 1/2 po
  • Isolation de moteur Classe B
  • Normes AMCA, homologué UL et cUL
  • Diamètre du conduit 18 1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)