!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR EXTRACTION,18PO,2627CFM

VENTILATEUR EXTRACTION,18PO,2627CFM

DAYTON

VENTILATEUR EXTRACTION,18PO,2627CFM close
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
VENTILATEUR EXTRACTION,18PO,2627CFM

VENTILATEUR EXTRACTION,18PO,2627CFM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $462.81 / CHAQUE
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
  • N° article GFN10D957
  • N° de modèle du manufacturier 10D957
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • Diamètre de pale18 po
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP2 652 pi³/min
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Comprend le déshumidistatDéshumidistat non inclus
  • Boîtier de moteurAir totalement fermé au-dessus
  • Vitesse du moteur1 150 tr/min
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi15,5 sones
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre hors tout22 po
  • Largeur hors tout22 po
  • Forme de la gaineRonde
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP2 316 pi³/min
  • Style de ventilateurPanneau
  • Méthode de constructionTamponné
  • Conception du conduitSans conduit
  • Type de roulementsÀ billes
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP1 837 pi³/min
  • Largeur de bride1 po
  • Température ambiante maximale de fonctionnement104 Degrees F
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi11 sones
  • Profondeur du pavillon d'aspiration2 1/2 po
  • Puissance (W)235 W
  • Assemblage Assemblé
  • Matériau de lame Acier
  • Diamètre du conduit 18 1/2 po
  • Finition du cadre Galvanisée
  • Finition de la grille Galvanisé
  • Type de protecteur Admission
  • Niveau de bruit maximum 15,5 sones
  • Puissance du moteur 1/4 hp
  • Position de montage Mur
  • Nb de lames 3
  • Profondeur hors tout 10 3/4 po
  • Hauteur hors tout 22 po
  • Phases 1
  • Tension de la plaque signalétique 115 V CA
  • Connexion électrique Câblé
  • Moteur inclus Moteur inclus
  • Vitesse contrôlable Vitesse contrôlable
  • Type de ventilation Aspirant
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP 2 316 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,375 po SP 1 029 pi³/min
  • Pour le diamètre de la découpe 18 1/2 po
  • Isolation de moteur Classe B
  • Normes AMCA, homologué UL et cUL
  • Diamètre du conduit 18 1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)