!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTL EXTRACT, 16PO,115/230V

VENTL EXTRACT, 16PO,115/230V

DAYTON

VENTL EXTRACT, 16PO,115/230V close
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
VENTL EXTRACT, 16PO,115/230V

VENTL EXTRACT, 16PO,115/230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $429.90 / CHAQUE
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
  • N° article GFN10D972
  • N° de modèle du manufacturier 10D972
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • Diamètre de pale16 po
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP2 548 pi³/min
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Comprend le déshumidistatDéshumidistat non inclus
  • Boîtier de moteurAir totalement fermé au-dessus
  • Vitesse du moteur1 620 tr/min
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi18,4 sones
  • Nb de vitesses1
  • Hauteur hors tout20 po
  • Phases1
  • Tension de la plaque signalétique115/230 V CA
  • Connexion électriqueCâblé
  • Moteur inclusMoteur inclus
  • Vitesse contrôlableVitesse non réglable
  • Type de ventilationAspirant
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP2 329 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,375 po SP1 800 pi³/min
  • Température ambiante maximale de fonctionnement104 Degrees F
  • Orientation de montageHorizontal, vertical
  • NormesAMCA, homologué UL et cUL
  • Puissance (W)210 W, 220 W
  • Assemblage Assemblé
  • Matériau de lame Acier
  • Diamètre du conduit 16 1/2 po
  • Finition du cadre Galvanisée
  • Type de protecteur Aucun
  • Niveau de bruit maximum 18,4 sones
  • Puissance du moteur 1/4 hp
  • Position de montage Mur
  • Nb de lames 4
  • Profondeur hors tout 10 1/8 po
  • Largeur hors tout 20 po
  • Forme de la gaine Ronde
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 2 319 pi³/min
  • Style de ventilateur Panneau
  • Méthode de construction Tamponné
  • Conception du conduit Sans conduit
  • Type de roulements À billes
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP 2 048 pi³/min
  • Largeur de bride 1 po
  • Isolation de moteur Classe B
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi 23 sones
  • Profondeur du pavillon d'aspiration 3 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)