!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENT EXTRACT 16 PO 1201 CFM

VENT EXTRACT 16 PO 1201 CFM

DAYTON

VENT EXTRACT 16 PO 1201 CFM close
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
VENT EXTRACT 16 PO 1201 CFM

VENT EXTRACT 16 PO 1201 CFM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $306.57 / CHAQUE
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
  • N° article GFN10D956
  • N° de modèle du manufacturier 10D956
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1853
  • Poids à l’expédition 30.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • Diamètre de pale16 po
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP1 334 pi³/min
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Comprend le déshumidistatDéshumidistat non inclus
  • Boîtier de moteurAir totalement fermé au-dessus
  • Vitesse du moteur1 650 tr/min
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi10,2 sones
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre hors tout20 po
  • Largeur hors tout20 po
  • Forme de la gaineRonde
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP1 045 pi³/min
  • Style de ventilateurPanneau
  • Méthode de constructionTamponné
  • Conception du conduitSans conduit
  • Type de roulementsDouille
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP704 pi³/min
  • Largeur de bride1 po
  • Température ambiante maximale de fonctionnement104 Degrees F
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi14 sones
  • Profondeur du pavillon d'aspiration3 po
  • Puissance (W)82 W
  • Assemblage Assemblé
  • Matériau de lame Acier
  • Diamètre du conduit 16 1/2 po
  • Finition du cadre Galvanisée
  • Finition de la grille Galvanisé
  • Type de protecteur Admission
  • Niveau de bruit maximum 10,2 sones
  • Puissance du moteur 1/20 hp
  • Position de montage Mur
  • Nb de lames 3
  • Profondeur hors tout 7 3/4 po
  • Hauteur hors tout 20 po
  • Phases 1
  • Tension de la plaque signalétique 115 V CA
  • Connexion électrique Câblé
  • Moteur inclus Moteur inclus
  • Vitesse contrôlable Vitesse contrôlable
  • Type de ventilation Aspirant
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP 1 045 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,375 po SP 490 pi³/min
  • Pour le diamètre de la découpe 16 1/2 po
  • Isolation de moteur Classe B
  • Normes AMCA, homologué UL et cUL
  • Diamètre du conduit 16 1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)