!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL XTRACTN,10 PO,730 CFM

VENTIL XTRACTN,10 PO,730 CFM

DAYTON

VENTIL XTRACTN,10 PO,730 CFM close
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
VENTIL XTRACTN,10 PO,730 CFM

VENTIL XTRACTN,10 PO,730 CFM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $200.00 / CHAQUE
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
  • N° article GFN10D953
  • N° de modèle du manufacturier 10D953
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction
  • Diamètre de pale10 po
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP752 pi³/min
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Comprend le déshumidistatDéshumidistat non inclus
  • Boîtier de moteurAir totalement fermé au-dessus
  • Vitesse du moteur1 650 tr/min
  • Niveau de bruit à 0,000 po SP à 5 pi9,4 sones
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre hors tout14 po
  • Largeur hors tout14 po
  • Forme de la gaineRonde
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP641 pi³/min
  • Style de ventilateurPanneau
  • Méthode de constructionTamponné
  • Conception du conduitSans conduit
  • Type de roulementsÀ billes
  • Débit d'air évacué à 0,250 po SP431 pi³/min
  • Largeur de bride1 po
  • Température ambiante maximale de fonctionnement104 Degrees F
  • Niveau de bruit à 0,125 po SP à 5 pi8 sones
  • Profondeur du pavillon d'aspiration2 po
  • Puissance (W)66 W
  • Assemblage Assemblé
  • Matériau de lame Acier
  • Diamètre du conduit 10 1/4 po
  • Finition du cadre Galvanisée
  • Finition de la grille Galvanisé
  • Type de protecteur Admission
  • Niveau de bruit maximum 9,4 sones
  • Puissance du moteur 1/4 hp
  • Position de montage Mur
  • Nb de lames 5
  • Profondeur hors tout 7 5/8 po
  • Hauteur hors tout 14 po
  • Phases 1
  • Tension de la plaque signalétique 115 V CA
  • Connexion électrique Câblé
  • Moteur inclus Moteur inclus
  • Vitesse contrôlable Vitesse contrôlable
  • Type de ventilation Aspirant
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP 641 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,375 po SP 297 pi³/min
  • Pour le diamètre de la découpe 10 1/4 po
  • Isolation de moteur Classe B
  • Normes AMCA, homologué UL et cUL
  • Diamètre du conduit 10 1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)