!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR EXTR, 12 PO,MONOPHASE 240VCA

VENTILATEUR EXTR, 12 PO,MONOPHASE 240VCA

MULTIFAN

VENTILATEUR EXTR, 12 PO,MONOPHASE 240VCA close
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
VENTILATEUR EXTR, 12 PO,MONOPHASE 240VCA

VENTILATEUR EXTR, 12 PO,MONOPHASE 240VCA

MULTIFAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,089.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21A085
  • N° de modèle du manufacturier V6E63K1M71100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateurs d'extraction
  • Diamètre de pale24 po
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Hauteur de la découpe26 1/2 po
  • Pour l'épaisseur de paroi minimale3/4 po
  • Finition de la grilleRevêtement en poudre
  • Type de protecteurAdmission
  • ComprendProtecteur d'admission
  • Débit d'air maximal7 250 pi³/min
  • Puissance du moteur3/4 HP
  • Nb de lames5
  • Profondeur hors tout13 13/16 po
  • Largeur hors tout30 1/2 po
  • Forme de la gaineSans objet
  • Tension de la plaque signalétique240 V CA
  • Connexion électriqueCâblé
  • Méthode de constructionCoulé
  • Conception du conduitSans conduit
  • Type de roulementsBoule scellée à lubrification permanente
  • Fréquence60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Isolation de moteurClasse F
  • Orientation de montageHorizontal, vertical
  • Protection thermiqueOui
  • Assemblage Assemblé
  • Matériau de lame Polypropylène
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 7 130 pi³/min
  • Largeur de la découpe 26 1/2 po
  • Matériau de la carcasse Fibre de verre
  • Matériau de protecteur Acier
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Comprend le déshumidistat Non
  • Boîtier de moteur Air totalement fermé au-dessus
  • Vitesse du moteur 1 100 TR/MIN
  • Nb de vitesses Variable
  • Hauteur hors tout 30 1/2 po
  • Phases 1
  • Débit d'air soufflé à 0,000 po SP 7 140 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 6 680 pi³/min
  • Style de ventilateur Panneau
  • Vitesse contrôlable Oui
  • Type de ventilation Aspirant
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP 6 640 pi³/min
  • Courant à pleine charge 2,8 A
  • Température ambiante maximale de fonctionnement 104 Degrees F
  • Type de moteur Permanent
  • Normes Moteur certifié AMCA et CSA, homologué UL et cUL
  • Puissance (W) 660 W
  • Pays d’origine Pays-Bas (sous réserve de modification)