!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR EXTR, 12 PO,MONOPHASE 120VCA

VENTILATEUR EXTR, 12 PO,MONOPHASE 120VCA

MULTIFAN

VENTILATEUR EXTR, 12 PO,MONOPHASE 120VCA close
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
VENTILATEUR EXTR, 12 PO,MONOPHASE 120VCA

VENTILATEUR EXTR, 12 PO,MONOPHASE 120VCA

MULTIFAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,186.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG21A087
  • N° de modèle du manufacturier V4E30K1M71100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateurs d'extraction
  • Diamètre de pale12 po
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Hauteur de la découpe13 1/2 po
  • Pour l'épaisseur de paroi minimale3/4 po
  • Finition de la grilleRevêtement en poudre
  • Type de protecteurAdmission
  • ComprendProtecteur d'admission
  • Débit d'air maximal1 375 pi³/min
  • Puissance du moteur1/16 HP
  • Nb de lames6
  • Profondeur hors tout12 1/2 po
  • Largeur hors tout17-7/16 po
  • Forme de la gaineSans objet
  • Tension de la plaque signalétique120 V CA
  • Connexion électriqueCâblé
  • Moteur inclusMoteur inclus
  • Vitesse contrôlableOui
  • Type de ventilationAspirant
  • Débit d'air évacué à 0,125 po SP1 210 pi³/min
  • Courant à pleine charge1 A
  • Température ambiante maximale de fonctionnement104 Degrees F
  • Type de moteurPermanent
  • NormesMoteur certifié AMCA et CSA, homologué UL et cUL
  • Puissance (W)100 W
  • Assemblage Assemblé
  • Matériau de lame Polypropylène
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP 1 330 pi³/min
  • Largeur de la découpe 13 1/2 po
  • Matériau de la carcasse Fibre de verre
  • Matériau de protecteur Acier
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Comprend le déshumidistat Non
  • Boîtier de moteur Air totalement fermé au-dessus
  • Vitesse du moteur 1 655 tr/min
  • Nb de vitesses Variable
  • Hauteur hors tout 17-7/16 po
  • Phases 1
  • Débit d'air soufflé à 0,000 po SP 1 340 pi³/min
  • Débit d'air évacué à 0,100 po SP 1 230 pi³/min
  • Style de ventilateur Panneau
  • Méthode de construction Coulé
  • Conception du conduit Sans conduit
  • Type de roulements Boule scellée à lubrification permanente
  • Fréquence 60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Isolation de moteur Classe F
  • Orientation de montage Horizontal, vertical
  • Protection thermique Oui
  • Pays d’origine Pays-Bas (sous réserve de modification)