!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CSS EXT,3V,TURB 8-1/4,115V,FIX TOIT

CSS EXT,3V,TURB 8-1/4,115V,FIX TOIT

DAYTON

CSS EXT,3V,TURB 8-1/4,115V,FIX TOIT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CSS EXT,3V,TURB 8-1/4,115V,FIX TOIT

CSS EXT,3V,TURB 8-1/4,115V,FIX TOIT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $584.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN5DVN8
  • N° de modèle du manufacturier 5DVN8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1874
  • Poids à l’expédition 22.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le haut
  • Largeur de la base19 po
  • Forme de baseCarrée
  • Nb de vitesses3
  • Matériau de roueAluminium
  • Vitesse contrôlableOui
  • Hauteur hors tout13-1/2
  • ComprendBoîte de connexion NEMA 1
  • Type de roue/meuleAubes recourbées vers l'arrière
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Longueur de la base 19"
  • Phases 1
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Moteur inclus Moteur inclus
  • Normes UL/cUL 705, AMCA (air et son), certification CSA (moteur)
  • Hauteur de la base 1-3/4"
  • Position de montage Plafond