!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VOLET EVAC, 12PO, COLLRTT AVNT PAN SIMPL

VOLET EVAC, 12PO, COLLRTT AVNT PAN SIMPL

DAYTON

VOLET EVAC, 12PO, COLLRTT AVNT PAN SIMPL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VOLET EVAC, 12PO, COLLRTT AVNT PAN SIMPL

VOLET EVAC, 12PO, COLLRTT AVNT PAN SIMPL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3HHN5
  • N° de modèle du manufacturier 3HHN5
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1856
  • Poids à l’expédition 3.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRegistre antirefoulement/volet mural, bride avant
  • Taille hors tout du volet15 po x 15 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet12-1/2 po x 12-1/2 po
  • Position de montage du voletVerticale
  • Profondeur du cadre2-1/2 po
  • Largeur de bride1-1/2 po
  • Vitesse max.2 500 pi/min
  • À utiliser avecVentilateurs extracteurs verticaux
  • Pour diamètre de ventilateur 12 po
  • Matériau de construction du volet Cadre en aluminium extrudé et tirants en acier galvanisé
  • Aire libre du volet 0,786 pi²
  • Position de montage du volet Mur
  • Profondeur ouvert(e) 5-3/4 po
  • Taille de trou de montage Préperforé
  • Matériau de lame Aluminium, aspect mat
  • Nb de panneaux 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande