!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAILLASSON ENT, INT/EXT, ANTHRACITE, 15 PIX3 1/2 PIX1/2PO, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS EN CAOUTCHOUC

PAILLASSON ENT, INT/EXT, ANTHRACITE, 15 PIX3 1/2 PIX1/2PO, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS EN CAOUTCHOUC

EDGEWOOD

PAILLASSON ENT, INT/EXT, ANTHRACITE, 15 PIX3 1/2 PIX1/2PO, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS EN CAOUTCHOUC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PAILLASSON ENT, INT/EXT, ANTHRACITE, 15 PIX3 1/2 PIX1/2PO, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS EN CAOUTCHOUC

PAILLASSON ENT, INT/EXT, ANTHRACITE, 15 PIX3 1/2 PIX1/2PO, POLYPROPYLÈNE A/ ENDOS EN CAOUTCHOUC

EDGEWOOD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,190.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EDGEVR201015
  • N° de modèle du manufacturier EVR201015
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Informations sur le produit

Ce paillasson rectangulaire en polypropylène de couleur anthracite est parfait pour essuyer et sécher les chaussures à l'intérieur et à l'extérieur afin d'éviter les glissades et les chutes et garder votre installation propre. Ce paillasson ignifuge est conforme aux normes CRI Green Label Plus et possède un velours bouclé tissé à l'aiguille de 1/2 pouce avec un endos en caoutchouc. Il mesure 15 x 3 1/2 pieds, avec un poids de surface de 53 onces par verge carrée.

Spécifications techniques

  • ArticleTapis Everest
  • Antimicrobien(ne)Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosCaoutchouc
  • Résistant à l'écrasementOui
  • Intérieur/extérieurIntérieur, extérieur
  • Certifié NFSI Haute TractionNon
  • Largeur hors tout3 pi 6 po
  • SérieEVR_1015
  • Motif de rayuresOmni
  • Conception de la surfacePile à boucle de poinçon à aiguille
  • Épaisseur1/2 po
  • Réversible Non
  • Pour soudage Non
  • Application Entrées, halls d'entrée et couloirs très fréquentés, mettant en valeur votre logo
  • Couleur Gris
  • Poids du matériau de la face 50 oz/vg2
  • Lavable Non
  • Longueur hors tout 15 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux flammes
  • Normes CRI Green Label PLUS, Efl, EN 13501-1
  • Application de surface Grattage, essuyage
  • Matériau de surface Polypropylène
  • Fréquence d'utilisation Utilisation fréquente
  • Pays d’origine Pays-Bas (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande