!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, CSA, UV, UNIVERSELLES

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, CSA, UV, UNIVERSELLES

PSP

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, CSA, UV, UNIVERSELLES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, CSA, UV, UNIVERSELLES

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, CSA, UV, UNIVERSELLES

PSP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 90,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPSB8660D
  • N° de modèle du manufacturier SB8660D
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité universelles Ever-Lite en polycarbonate à demi-monture avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante noire. Dotées de lentilles bleu infini antirayures à huit bases, homologuées CSA, ces lunettes légères sont dotées de fines branches co-injectées et de protège-nez souples.

Spécifications techniques

  • ArticleLentille Infinity Bleu
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresAnti-égratignures
  • Couleur de lentilleBleu
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • NormesCSA/ANSI/SEI
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Noir
  • Type de cadre Demi-monture
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Détectable avec rayons X Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande