!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EVACUATEUR FLUIDE 7,3L

EVACUATEUR FLUIDE 7,3L

LINCOLN

EVACUATEUR FLUIDE 7,3L close
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
EVACUATEUR FLUIDE 7,3L

EVACUATEUR FLUIDE 7,3L

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.99 / CHAQUE
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
  • N° article LNCMV7400
  • N° de modèle du manufacturier MV7400
  • N° de classification normalisée des produits et services 71101705
  • PAGE DU CATALOGUE # 454
  • Poids à l’expédition 23.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉvacuateur de liquide Plus, Capacité 7,3 L
  • CaractéristiquesGrand réservoir de 1,9 gallons: arrêt automatique empêche le remplissage excessif: ne nécessite pas électricité ni air comprimé d'exploitation: drainage rapide avec bec verseur: facile à nettoyer, sa construction en polyéthylène est imperméable aux produits chimiques des automobiles et des résidences: grande base stable avec pied stabilisateur
  • NormesS/O
  • Couleur Blanc et Noir
  • Comprend Vidange d'huile de moteur ou de liquide de transmission directe à travers les tubes jaugeurs.