!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À VERNIER, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP54, CÂBLÉ, ACIER

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À VERNIER, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP54, CÂBLÉ, ACIER

WESTWARD

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À VERNIER, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP54, CÂBLÉ, ACIER close
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
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À VERNIER, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP54, CÂBLÉ, ACIER

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À VERNIER, GAMME DE 0 À 6 PO/DE 0 À 15 MM, IP54, CÂBLÉ, ACIER

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $207.31 / CHAQUE
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
  • N° article EBP2YNJ9
  • N° de modèle du manufacturier 2YNJ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse numérique à affichage fractionné est en acier inoxydable. Ce pied à coulisse numérique à affichage fractionné comprend un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse numérique
  • Précision+/- 0,001 po/0,02 mm
  • Sortie SPCOui
  • Positionnement absoluOui
  • Profondeur de mâchoire1-39/64 po
  • Non magnétiqueNon
  • Résolution 0.0005 po/0.01 mm/1/64 po
  • Indice IP 54
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Matériau du pied à coulisse Acier inoxydable
  • Batterie incluse Oui