!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE TOURNEVIS A/PROTECTION DES, 7 PC

JEU DE TOURNEVIS A/PROTECTION DES, 7 PC

WIHA

JEU DE TOURNEVIS A/PROTECTION DES, 7 PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JEU DE TOURNEVIS A/PROTECTION DES, 7 PC

JEU DE TOURNEVIS A/PROTECTION DES, 7 PC

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $154.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG56FR55
  • N° de modèle du manufacturier 27892
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tournevis avec protection contre les décharges électrostatiques
  • Taille d'extrémitéT10, T4, T5, T6, T7, T8, T9
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • IsolationNon
  • Type de mesureTorx
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Fixable sur longeNon
  • Finition de tigeChrome
  • Forme de tigeRond
  • Longueur hors tout5 5/16 po à 6 3/8 po
  • Couleur de manche/poignéeNoir
  • Type de manche/poignéeConique
  • Hauteur de contenant3/4 po
  • Largeur du contenant11 po
  • Finition de la pointe Chrome
  • Style d'extrémité Torx
  • Nb de pièces 7
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Comprend Pochette de rangement en toile
  • Normes Norme ESD IEC 61340-5-1
  • Cliquet Non
  • Matériau de tige Acier allié
  • Type de contenant Aucun
  • Pour taille de pièce de fixation T10, T4, T5, T6, T7, T8, T9
  • Matériau de manche/poignée Plusieurs composants
  • Tailles incluses Torx T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10
  • Longueur du contenant 7 1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande