!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE TOURNEVIS A/PROTECTION DES, 7 PC

JEU DE TOURNEVIS A/PROTECTION DES, 7 PC

WIHA

JEU DE TOURNEVIS A/PROTECTION DES, 7 PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JEU DE TOURNEVIS A/PROTECTION DES, 7 PC

JEU DE TOURNEVIS A/PROTECTION DES, 7 PC

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG56FR54
  • N° de modèle du manufacturier 27392
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tournevis avec protection contre les décharges électrostatiques
  • Taille d'extrémitéNo. 0, no. 00, no. 1, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,5 mm
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • IsolationNon
  • Type de mesureMétrique
  • NormesNorme ESD IEC 61340-5-1
  • CliquetNon
  • Matériau de tigeAcier allié
  • Type de contenantAucun
  • Pour taille de pièce de fixationNo. 0, no. 00, no. 1, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,5 mm
  • Matériau de manche/poignéePlusieurs composants
  • Tailles inclusesPhillips : n Degrees 0, n Degrees 00, n Degrees 1, fendus : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,5 mm
  • Longueur du contenant7 1/2 po
  • Finition de la pointe Chrome
  • Style d'extrémité Phillips, fendu
  • Nb de pièces 7
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Fixable sur longe Non
  • Finition de tige Chrome
  • Forme de tige Rond
  • Longueur hors tout 5 5/16 po à 6 3/8 po
  • Couleur de manche/poignée Noir
  • Type de manche/poignée Conique
  • Hauteur de contenant 3/4 po
  • Largeur du contenant 11 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande