!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT ESD, BL/GR, TAILLES G/8, PR

GANT ESD, BL/GR, TAILLES G/8, PR

SHOWA

GANT ESD, BL/GR, TAILLES G/8, PR close
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
GANT ESD, BL/GR, TAILLES G/8, PR

GANT ESD, BL/GR, TAILLES G/8, PR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,82 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 982,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMAP800L08
  • N° de modèle du manufacturier AP800L-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants DES
  • Style de protection des mainsGant
  • Résistivité de surfaceEN16350
  • Performance du gantDurabilité, bonne prise en main
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile microporeux
  • Sans latexOui
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieAP
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet144
  • CouleurBleu/gris
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Classement EN 388 4111A
  • Style de main du gant Spécifique à la main
  • Propriétés électrostatiques Dissipative
  • Style de manchette Poignet tricoté
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Fini de l'enduit du gant Gaufré
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Étui
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)