!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE PEINTUR EPOX,DUNE SBLE,BMB,THE MULE

BASE PEINTUR EPOX,DUNE SBLE,BMB,THE MULE

RUST-OLEUM

BASE PEINTUR EPOX,DUNE SBLE,BMB,THE MULE close
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
BASE PEINTUR EPOX,DUNE SBLE,BMB,THE MULE

BASE PEINTUR EPOX,DUNE SBLE,BMB,THE MULE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.56 / CHAQUE
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
  • N° article RLM381208
  • N° de modèle du manufacturier 381208
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111064
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBase de peinture époxy
  • Type de revêtementUréthane
  • FormulationÉpoxy latex à base d'uréthane modifié
  • Application du revêtementPinceau, rouleau, pulvérisation
  • Surface - grille en acier au carboneLisse
  • FinitionBrillante
  • Rendement en surface154 à 270 pi²/gal
  • Taille de contenant1 gal
  • Type de contenantBombe
  • Activateur requisNon
  • Temps d'application15 minutes
  • Conditions d'expositionCommerciale, industrielle
  • Température d'application maximale32 Degrees C
  • Résistance à la moisissureNon
  • Minimum Temperature Resistance10 Degrees C
  • Type de produitÉpoxy latex à base d'uréthane modifié
  • BrillanceBrillante
  • NormesConforme aux limites de COV
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Pourcentage en poids de la teneur en COV48 g/L
  • Activateur, base, peinture ou apprêt Activateur, base
  • Nb de composants Système à 1 étape
  • Sous-marque The Mule
  • Type de base Plate
  • Matériau de surface Béton, cloisons sèches, maçonnerie, métal, peinture, bois
  • Couleur Dune de sable
  • Teneur en COV Moins de 50 g/L
  • Famille de couleurs Havane
  • Temps de durcissement 7 jours
  • Méthode d'application Pinceau, rouleau, pulvérisation
  • Temps de séchage pour le recouvrement 2 h
  • Caractéristiques Revêtement polyvalent, résistant à l'abrasion pour les murs, les portes, les garnitures et les sols, hautement lavable, fini ultra lisse, grande adhérence sur de multiples surfaces, faible odeur, formule à base d'eau, utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, produits conformes aux limites de COV à l'échelle nationale
  • Résistance à la température maximale 32 Degrees C
  • Température minimale d'application 10 Degrees C
  • Apprêt requis Non
  • Type de résine Époxy
  • Durée de conservation 5 ans
  • Lieu d'utilisation Intérieur et extérieur
  • Conforme à la norme COV Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)