!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE EPOXY,5 GAL,SOLVANT,BLANCHE

PEINTURE EPOXY,5 GAL,SOLVANT,BLANCHE

RUST-OLEUM

PEINTURE EPOXY,5 GAL,SOLVANT,BLANCHE close
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
PEINTURE EPOXY,5 GAL,SOLVANT,BLANCHE

PEINTURE EPOXY,5 GAL,SOLVANT,BLANCHE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,155.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article RLM9192300
  • N° de modèle du manufacturier 9192300
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 66.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture époxy
  • FinitionBrillante
  • Temps de séchage6 à 12 h
  • Famille de couleursBlancs
  • Méthode d'applicationPinceau, rouleau, pulvérisation
  • À utiliser avecSurfaces propres en acier, béton, métal
  • Série du système9100
  • Type de base Solvant
  • Couleur Blanc
  • Teneur en COV 208 g/L
  • Temps de durcissement 14 à 72 h
  • Conditions d'exposition Extérieur
  • Type de résine Époxyde
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses