!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉPIQUE EP 102,GRAISSE EXTRÊME PRES,NLGI 1,5,ISO 130,NR/ROUGE,55 GAL,HLE MINÉRALE/LITHIUM

ÉPIQUE EP 102,GRAISSE EXTRÊME PRES,NLGI 1,5,ISO 130,NR/ROUGE,55 GAL,HLE MINÉRALE/LITHIUM

MOBIL

ÉPIQUE EP 102,GRAISSE EXTRÊME PRES,NLGI 1,5,ISO 130,NR/ROUGE,55 GAL,HLE MINÉRALE/LITHIUM close
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
ÉPIQUE EP 102,GRAISSE EXTRÊME PRES,NLGI 1,5,ISO 130,NR/ROUGE,55 GAL,HLE MINÉRALE/LITHIUM

ÉPIQUE EP 102,GRAISSE EXTRÊME PRES,NLGI 1,5,ISO 130,NR/ROUGE,55 GAL,HLE MINÉRALE/LITHIUM

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,541.58 / CHAQUE
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
  • N° article ESO124555
  • N° de modèle du manufacturier 124555
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 423.28 lb

Informations sur le produit

Cette graisse extrême pression, NLGI grade 1,5, EPIC EP 102 est livrée dans un fût de 55 gallons et pèse 423,28 livres. Elle a un grade de viscosité ISO de 130, une usure à quatre billes de 0,5 millimètre et une charge Timken OK de 61,72 livres. Elle contient une huile de base synthétique, un épaississant au complexe de lithium et un lubrifiant vert humide. Cette graisse rouge ininflammable a une température de fonctionnement de -22°F à 302°F et un point de goutte de 260°C.

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse extrême pression
  • Taille de contenant55 gal
  • Point d'éclairNon précisé
  • SérieMobil Epic
  • NormesNon spécifié
  • Classe de viscosité ISO130
  • Huile de base Minérale
  • Point de chute 260 Degrees C
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Capacité de charge Timken acceptable 61,72 lb
  • Application Équipements mobiles conventionnels dans l'agriculture, l'exploitation minière, la construction, la foresterie et sur
  • Index de viscocité 150