!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS D'ENTRÉE, SÉRIE T28 FINGER SCRAPE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR ⅜ PO, CAOUTCHOUC, 39 X32 PO, BISEAUTÉ DOIGT

TAPIS D'ENTRÉE, SÉRIE T28 FINGER SCRAPE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR ⅜ PO, CAOUTCHOUC, 39 X32 PO, BISEAUTÉ DOIGT

CONDOR

TAPIS D'ENTRÉE, SÉRIE T28 FINGER SCRAPE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR ⅜ PO, CAOUTCHOUC, 39 X32 PO, BISEAUTÉ DOIGT close
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
TAPIS D'ENTRÉE, SÉRIE T28 FINGER SCRAPE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR ⅜ PO, CAOUTCHOUC, 39 X32 PO, BISEAUTÉ DOIGT

TAPIS D'ENTRÉE, SÉRIE T28 FINGER SCRAPE, NON ANTIMICROBIEN, NOIR, ÉPAISSEUR ⅜ PO, CAOUTCHOUC, 39 X32 PO, BISEAUTÉ DOIGT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6LUN0
  • N° de modèle du manufacturier 6LUN0
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101509
  • PAGE DU CATALOGUE # 1005
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTapis d'entrée
  • Antimicrobien(ne)Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosCaoutchouc
  • Résistant à l'écrasementNon
  • Intérieur/extérieurExtérieur
  • Type de tapisTapis d'entrée
  • Longueur hors tout39 po
  • Image ou message impriméAucun
  • SérieT28 Finger Scrape
  • Motif de rayuresSolide
  • Conception de la surfaceDoigt
  • Épaisseur3/8 po
  • Réversible Non
  • Pour soudage Non
  • Application Bâtiments municipaux, immeubles de bureaux, entrées d'installation, écoles
  • Couleur Noir
  • Style de rebord Biseauté
  • Lavable Oui
  • Certifié NFSI Haute Traction Non
  • Largeur hors tout 32 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion
  • Normes ASTM C1028-96, ASTM D1171, ASTM D575, ASTM D3884
  • Application de surface Grattage
  • Matériau de surface Caoutchouc
  • Fréquence d'utilisation Moyenne
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)