!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS ENTREE, BLEU, 5 PI, 3 PI, INTER

TAPIS ENTREE, BLEU, 5 PI, 3 PI, INTER

NOTRAX

TAPIS ENTREE, BLEU, 5 PI, 3 PI, INTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAPIS ENTREE, BLEU, 5 PI, 3 PI, INTER

TAPIS ENTREE, BLEU, 5 PI, 3 PI, INTER

NOTRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $127.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG40K148
  • N° de modèle du manufacturier 109S0035BU
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTapis d'entrée
  • Antimicrobien(ne)Non
  • AutoclavableNon
  • Matériau de l'endosVinyle
  • Résistant à l'écrasementOui
  • Poids du matériau de la face18 oz/vg²
  • LavableOui
  • Certifié NFSI Haute TractionNon
  • Largeur hors tout3 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion
  • NormesASTM D2859, ASTM D3884-01, ASTM D5252-98a, ASTM D6540-05, CPSC FF 1-70
  • Application de surfaceRaclage et séchage
  • Matériau de surfacePolypropylène
  • Fréquence d'utilisationMoyenne
  • Réversible Non
  • Pour soudage Non
  • Application Entrées, entrées d'hôpitaux, halls d'entrée, écoles
  • Couleur Bleu
  • Style de rebord Plat
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • Type de tapis Tapis d'entrée
  • Longueur hors tout 5 pi
  • Image ou message imprimé Aucun
  • Série 109 Brush-Step
  • Motif de rayures Uni/sans rayures
  • Conception de la surface Nervuré
  • Épaisseur 3/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande