!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPANTE DEVANT,7-1/4PO,ROUGE

PINCE COUPANTE DEVANT,7-1/4PO,ROUGE

KNIPEX

PINCE COUPANTE DEVANT,7-1/4PO,ROUGE close
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
PINCE COUPANTE DEVANT,7-1/4PO,ROUGE

PINCE COUPANTE DEVANT,7-1/4PO,ROUGE

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.13 / CHAQUE
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
  • N° article KPX6801-180
  • N° de modèle du manufacturier 68 01 180
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111519
  • PAGE DU CATALOGUE # 366
  • Poids à l’expédition 0.626 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante en bout
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Largeur de mâchoire1,58 po
  • NormesDIN ISO 5748
  • Caractéristiques Avec extrémités coupantes pour le souple, dur et fil métallique de piano, Haute capacité d ecoupe avec peu d'effort grâce à un maximum de coordination dans l'angle des extrémités coupantes et le ratio de transmission, les extrémités coupantes sont additionnellement endurcies par induction, la dureté des extrémités coupantes est d'approx. 64 HRC, acier soudé avec vandium et chrome, Endurci à l'huile
  • Longueur de mâchoire 0,92 po
  • Longueur hors tout 7-1/4 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)