!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARRIÈRE D'EXTRÉMITÉ DE BORNIER, NYLON, MONTAGE SUR RAIL DIN, 2,4 PO LONGUEUR, 1,99 PO LARGEUR, COULEUR NATUREL

BARRIÈRE D'EXTRÉMITÉ DE BORNIER, NYLON, MONTAGE SUR RAIL DIN, 2,4 PO LONGUEUR, 1,99 PO LARGEUR, COULEUR NATUREL

SQUARE D

BARRIÈRE D'EXTRÉMITÉ DE BORNIER, NYLON, MONTAGE SUR RAIL DIN, 2,4 PO LONGUEUR, 1,99 PO LARGEUR, COULEUR NATUREL close
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
BARRIÈRE D'EXTRÉMITÉ DE BORNIER, NYLON, MONTAGE SUR RAIL DIN, 2,4 PO LONGUEUR, 1,99 PO LARGEUR, COULEUR NATUREL

BARRIÈRE D'EXTRÉMITÉ DE BORNIER, NYLON, MONTAGE SUR RAIL DIN, 2,4 PO LONGUEUR, 1,99 PO LARGEUR, COULEUR NATUREL

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 45,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SQD9080GC6B
  • N° de modèle du manufacturier 9080GC6B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121410
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBarrière d'extrémité de bornier
  • MatériauNylon
  • Profondeur hors tout0,12 po
  • Largeur hors tout1,99 po
  • CouleurNaturel
  • Compatible avec type de produitBornier
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Compatible avec série 9080 G
  • Type de fixation Montage sur rail DIN
  • Longueur hors tout 2,4 po
  • Épaisseur 0,12 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatible 9080GC6
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Normes REACH
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)