!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REL PUISS FERM, 5 BROCHES, 24 VCA, UPBD

REL PUISS FERM, 5 BROCHES, 24 VCA, UPBD

SCHNEIDER

REL PUISS FERM, 5 BROCHES, 24 VCA, UPBD close
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
REL PUISS FERM, 5 BROCHES, 24 VCA, UPBD

REL PUISS FERM, 5 BROCHES, 24 VCA, UPBD

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 85,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 853,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TLQ389FXAXC124A
  • N° de modèle du manufacturier 389FXAXC1-24A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais électrique fermé
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal25 A
  • Nb de goupilles5
  • Capacité des contacts (CA)20 A à 277 V, 22 A à 120 V, 25 A à 600 V, 5 A à 600 V
  • Puissance à 120 VCA1 hp
  • Style de montageBride
  • Hauteur du corps2,43 po
  • Résistance de bobine72 ohms
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Durabilité d'opération mécanique5 000 000
  • Minimum Switching Current100 mA
  • Consommation d'énergie1,3 W, 2 VA
  • SérieSérie Power 389F
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact UPBD
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Indicateur d'état Alerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC) 13 A à 28 V, 15 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 1-1/2 CV
  • Profondeur du corps 2,18 po
  • Largeur du corps 2,5 po
  • Puissance diélectrique 1 600 V CA entre les contacts, 2 200 V CA entre la bobine et le contact, 2 200 V CA entre les pôles
  • Température de service maximale 131 Degrees F
  • Température minimale de service -22 Degrees F
  • Courant de fonctionnement 13 A à 28 V CC (charge résistive), 15 A à 28 V CC-1 (NO/NF), 20 A à 277 V CA (ballast), 22 A à 120 V CA (pleine charge), 25 A à 250 V CA-1 (NO/NF), 25 A à 300 V CA (charge résistive), 5 A à 600 V CA (charge résistive)
  • Temps de réponse 20 ms