!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORISATN ENCAPSULE,12 VCC,10A

RELAIS TEMPORISATN ENCAPSULE,12 VCC,10A

AIROTRONICS

RELAIS TEMPORISATN ENCAPSULE,12 VCC,10A close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RELAIS TEMPORISATN ENCAPSULE,12 VCC,10A

RELAIS TEMPORISATN ENCAPSULE,12 VCC,10A

AIROTRONICS

Prix en liquidation :
$14.39 / CHAQUE

Votre prix : 57,56 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS21EX01
  • N° de modèle du manufacturier TGMPL70100A1H
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé encapsulé multifonction
  • Forme de baseCarrée
  • Forme de contactSPDT
  • Courant nominal10 A
  • Fonctions de temporisationHorloge de surveillance
  • Largeur de goupille plate0,25 po
  • Durée minimale d'utilisation1 s
  • Nb de goupilles6
  • Interface de réglageNumérique
  • Hauteur du corps2 po
  • Matériau des contactsÉtain argenté
  • Fréquence50/60 Hz
  • Durabilité d'opération mécanique20 000 000
  • Précision de temporisation+/-10 %
  • Méthode de réinitialisationRéinitialisation du délai
  • Méthode d'ajustement Potentiomètre
  • Tension de bobine 12 V CC
  • Capacité des contacts (CC) 10 A à 12 V
  • Nombre de fonctions de temporisation 1
  • Connexion électrique Bornes à raccord rapide
  • Tension d'entrée (V) 12 V CC
  • Temps de réglage maximum 100 s
  • Style de montage Surface
  • Profondeur du corps 0,75 po
  • Largeur du corps 2 po
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Température de service maximale 149 Degrees F
  • Température minimale de service -13 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1,14 po
  • Normes Conforme à la directive RoHS, UR
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .