!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMAIL B/EAU ORANGE INTERNATIONAL

EMAIL B/EAU ORANGE INTERNATIONAL

RUST-OLEUM

EMAIL B/EAU ORANGE INTERNATIONAL close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
EMAIL B/EAU ORANGE INTERNATIONAL

EMAIL B/EAU ORANGE INTERNATIONAL

RUST-OLEUM

Prix en liquidation :
$22.26 / GALLON

Votre prix : 89,05 $ / GALLON
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
  • N° article RLM5256-402
  • N° de modèle du manufacturier 5256-402
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.441 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSystème 5200 DTM Acrylique
  • Type de base de peintureEau
  • CouleurOrange international
  • Taille1 gal
  • Teneur en COVMoins de 250 g/L
  • Méthode de nettoyage de peintureSavon et eau
  • Température d'application min.50 Degrees - 100 Degrees F
  • CaractéristiquesRésiste aux émanations chimiques légères et aux déversements, résiste au farinage et à la décoloration, sèche au toucher en 1-2 h
  • Pour matériau de surface Béton, maçonnerie, métal, acier, bois, zinc
  • Famille de couleurs de peinture Oranges
  • Finition Lustrée
  • Couverture 150 à 240 pi²/gal
  • Temps de séchage - recouvrement 1 à 3 h
  • Temps de séchage 2 à 4 h
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • Normes ASTM
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)