!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUTON POUSSOIR D'ARRÊT D'URGENCE, 1 NF, MÉTAL, TAILLE DE MONTAGE 22 MM, ROUGE

BOUTON POUSSOIR D'ARRÊT D'URGENCE, 1 NF, MÉTAL, TAILLE DE MONTAGE 22 MM, ROUGE

SCHNEIDER ELECTRIC

BOUTON POUSSOIR D'ARRÊT D'URGENCE, 1 NF, MÉTAL, TAILLE DE MONTAGE 22 MM, ROUGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUTON POUSSOIR D'ARRÊT D'URGENCE, 1 NF, MÉTAL, TAILLE DE MONTAGE 22 MM, ROUGE

BOUTON POUSSOIR D'ARRÊT D'URGENCE, 1 NF, MÉTAL, TAILLE DE MONTAGE 22 MM, ROUGE

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix de vente  : $104.55 / CHAQUE

L’offre prend fin le 10 MAI 2026

Votre prix :
130,70 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TLQXB4BS8442
  • N° de modèle du manufacturier XB4BS8442
  • N° de classification normalisée des produits et services 39122216
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouton poussoir d'arrêt d'urgence
  • Forme de contact1 NF
  • Indice IP66
  • Nb d'opérateurs1
  • CaractéristiquesFixation sur panneau
  • Action Poussoir à action maintenue / tourner pour relâcher
  • Matériau de tête Plastique
  • Légende Sans légende
  • Raccordement des bornes Vis de serrage
  • Normes CSA C22.2 N.14, EN/CEI 60204-1, EN/CEI 60364-5-53, EN/CEI 60947-1, EN/CEI 60947-5-1, EN/CEI 60947-5-4, EN/CEI 60947-5-5, EN/ISO 13850, JIS C 4520, UL508

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande