!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE DE PRÉPARATION AUX URGENCES, 45GAL, 43X18X65PO, ORANGE, FERMETURE MANUELLE, 4 TABLETTES

ARMOIRE DE PRÉPARATION AUX URGENCES, 45GAL, 43X18X65PO, ORANGE, FERMETURE MANUELLE, 4 TABLETTES

JUSTRITE

ARMOIRE DE PRÉPARATION AUX URGENCES, 45GAL, 43X18X65PO, ORANGE, FERMETURE MANUELLE, 4 TABLETTES close
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
ARMOIRE DE PRÉPARATION AUX URGENCES, 45GAL, 43X18X65PO, ORANGE, FERMETURE MANUELLE, 4 TABLETTES

ARMOIRE DE PRÉPARATION AUX URGENCES, 45GAL, 43X18X65PO, ORANGE, FERMETURE MANUELLE, 4 TABLETTES

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,144.77 / CHAQUE
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
  • N° article JRT860001
  • N° de modèle du manufacturier 860001
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 313.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire orange a une capacité de 350 livres et est en acier. Comprend des multiprises à six prises de 10 ampères avec un cordon de 38po pour charger les talkies-walkies, un cordon d'alimentation externe de neuf pieds, des lampes de poche. Comprend aussi des tablettes réglables, une conception résistante au feu ou aux attaques terroristes. Elle est peinte en orange pour une grande visibilité en cas d'urgence. Garantie du fabricant de 10 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire
  • CouleurOrange
  • Type de poignée de portePoignée encastrée
  • Type de porteManuel, deux portes
  • Hauteur externe65 po
  • CaractéristiquesÉtagères réglables, soyez prêt en cas d'ouragan, de tremblement de terre ou de tornade, conception résistante au feu ou aux attaques terroristes, peintes en « orange d'urgence » pour une haute visibilité, garantie de dix ans
  • Comprend(10) barres d'alimentation de 6 prises de courant avec cordon de 38 po pour charger les émetteurs-récepteurs portatifs, cordon d'alimentation externe de 9 pi, lampes de poche
  • Intérieur/extérieurIntérieur
  • MatériauAcier
  • NFPA 400Non
  • Nb de portes2
  • Type de stockage de sécuritéArmoire
  • Type de produit chimique de stockageArmoire résistante au feu
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Manuel
  • Largeur de l'ouverture de porte 40 3/4 po
  • Profondeur extérieure 18 po
  • Largeur externe 43 po
  • Finition Émail
  • Rouleaux inclus Non
  • Type de verrou Cadenas à clé
  • NFPA 30 Oui
  • Normes ASTM, NFPA
  • Nb de tablettes 4
  • Capacité de rangement 45 gal
  • Type de conteneur de stockage Petits récipients