Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de soudage TIG à coupe Gunn sont en cuir d'élan pleine fleur a/ des manchettes en cuir fendu. Ils sont de couleur havane et ont des po latéraux. Les coutures sont 100 % Kevlar.
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Longueur de poignet4 po
Style de manchetteManchette
Coupe de gantAméricaine
Classe/qualité (gants en cuir)A, B
Haute visibilitéNon
Procédé de paume en cuirCuir fleur
Résistance à l'huileOui
SérieEndura 305GE
Style de pouceAile
Résistance à l'eauNon
Application (gants en cuir)TIG
Taille - Numérique10
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
CouleurBeige
Matériau de poignetCuir de wapiti, cuir
Matériau du dos (gants)Cuir refendu de wapiti
Caractéristiques du gantPaumes en cuir fleur de wapiti offrant une meilleure résistance à l'huile et une meilleure dextérité, poignets de gant de 4 po de long avec tirettes pour un enfilage facile, résistance à la chaleur de niveau 3 de l'ANSI jusqu'à 200 Degrees C ou 392 Degrees F, fil de couture fait de fibre de kevlar DuPont offrant une meilleure intégrité des coutures
Matériaux du gantCuir de wapiti, cuir
Paume - double épaisseur de fibreNon
Température max.200 degrés C
Matériau de paumeCuir fleur de wapiti
Matériau des couturesKevlar
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Taille - alphabétiqueTG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 23,49 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: