!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,TIG,MOYEN/8,MANCHETTE 4 PO,HAVANE,CUIR D'ÉLAN GRAINÉ/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE,TIG,MOYEN/8,MANCHETTE 4 PO,HAVANE,CUIR D'ÉLAN GRAINÉ/KEVLAR,PAIRE

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE SOUDAGE,TIG,MOYEN/8,MANCHETTE 4 PO,HAVANE,CUIR D'ÉLAN GRAINÉ/KEVLAR,PAIRE close
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
GANTS DE SOUDAGE,TIG,MOYEN/8,MANCHETTE 4 PO,HAVANE,CUIR D'ÉLAN GRAINÉ/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE,TIG,MOYEN/8,MANCHETTE 4 PO,HAVANE,CUIR D'ÉLAN GRAINÉ/KEVLAR,PAIRE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,72 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 464,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG305GE/M
  • N° de modèle du manufacturier 305GEM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Ce sont des gants de soudage TIG, a/ des coutures 100 % Kevlar, des po latéraux et une coupe Gunn. Ils sont en cuir d'élan de couleur bge et sont tle huit, convenant à une main moyenne. Les manchettes mesurent quatre po long et sont fabriquées en cuir d'élan fendu.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Coupe de gantAméricaine
  • Classe/qualité (gants en cuir)A, B
  • Haute visibilitéNon
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Résistance à l'huileOui
  • SérieEndura 305GE
  • Style de pouceAile
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Taille - Numérique8
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couleur Beige
  • Matériau de poignet Cuir de wapiti, cuir
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Caractéristiques du gant Paumes en cuir fleur de wapiti offrant une meilleure résistance à l'huile et une meilleure dextérité, poignets de gant de 4 po de long avec tirettes pour un enfilage facile, résistance à la chaleur de niveau 3 de l'ANSI jusqu'à 200 Degrees C ou 392 Degrees F, fil de couture fait de fibre de kevlar DuPont offrant une meilleure intégrité des coutures
  • Matériaux du gant Cuir de wapiti, cuir
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Température max. 200 degrés C
  • Matériau de paume Cuir fleur de wapiti
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - alphabétique M