!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 305GE GANTS DE SOUDURE, TAN, G, 9, CUIR D'ÉLAN, MANCHETTE DE GANTELET EN GRAIN

ENDURA 305GE GANTS DE SOUDURE, TAN, G, 9, CUIR D'ÉLAN, MANCHETTE DE GANTELET EN GRAIN

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 305GE GANTS DE SOUDURE, TAN, G, 9, CUIR D'ÉLAN, MANCHETTE DE GANTELET EN GRAIN close
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
ENDURA 305GE GANTS DE SOUDURE, TAN, G, 9, CUIR D'ÉLAN, MANCHETTE DE GANTELET EN GRAIN

ENDURA 305GE GANTS DE SOUDURE, TAN, G, 9, CUIR D'ÉLAN, MANCHETTE DE GANTELET EN GRAIN

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,51 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 450,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG305GE/L
  • N° de modèle du manufacturier 305GE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Informations sur le produit

Gants de soudage Endura 305GE bruns clair de grande taille n° 9 en cuir d’élan et cuir. Avec paumes en cuir grainé d'élan pour une meilleure résistance à l'huile. Les gants de soudage sont en cuir et d’autres matériaux pour protéger le travailleur des flammes, de la chaleur et des étincelles. Les gants de soudage MIG, TIG et à l'arc présentent différentes caractéristiques pour répondre aux risques inhérents à chaque soudage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Coupe de gantAméricaine
  • Classe/qualité (gants en cuir)A, B
  • Haute visibilitéNon
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Résistance à l'huileOui
  • SérieEndura 305GE
  • Style de pouceAile
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Taille - Numérique9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couleur Beige
  • Matériau de poignet Cuir de wapiti, cuir
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Caractéristiques du gant Paumes en cuir fleur de wapiti offrant une meilleure résistance à l'huile et une meilleure dextérité, poignets de gant de 4 po de long avec tirettes pour un enfilage facile, résistance à la chaleur de niveau 3 de l'ANSI jusqu'à 200 Degrees C ou 392 Degrees F, fil de couture fait de fibre de kevlar DuPont offrant une meilleure intégrité des coutures
  • Matériaux du gant Cuir de wapiti, cuir
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Température max. 200 degrés C
  • Matériau de paume Cuir fleur de wapiti
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - alphabétique G