!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELEMENT 115 V, 20 A

ELEMENT 115 V, 20 A

DAYTON

ELEMENT 115 V, 20 A close
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
ELEMENT 115 V, 20 A

ELEMENT 115 V, 20 A

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.79 / CHAQUE
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
  • N° article DRY213
  • N° de modèle du manufacturier 213
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlément 115V, 20A
  • Type de produitÉlément 115V, 20A
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant (D)A, (D)A5, (D)B, (D)XA5, RA5, RB