!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMETRE ELECTRONIQUE, 1 PO, CERT, SPC

MICROMETRE ELECTRONIQUE, 1 PO, CERT, SPC

MITUTOYO

MICROMETRE ELECTRONIQUE, 1 PO, CERT, SPC close
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
MICROMETRE ELECTRONIQUE, 1 PO, CERT, SPC

MICROMETRE ELECTRONIQUE, 1 PO, CERT, SPC

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $586.35 / CHAQUE
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
  • N° article MTT29333030CAL
  • N° de modèle du manufacturier 293-330-30CAL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre externe numérique IP65
  • Résolution0,00005 po/0,001 mm
  • Indice IPIP65
  • Type de sortie de donnéesCâble
  • Résistant(e) au liquide de refroidissementOui
  • Certification incluseCertificat d'inspection
  • Type de tambourCliquet
  • Forme d'enclumePlate
  • Coffre inclusOui
  • Câble de sortie de données compatibleFabricant N Degrees 05CZA662, fabricant N Degrees 05CZA663
  • FonctionsMarche/arrêt automatique, maintien des données, réglage du point d'origine, mise à zéro
  • Batterie incluseOui
  • Mesure maximale - mm25,4 mm
  • Mesure minimale - mm0 mm
  • Matériau de mandrinPointe en carbure
  • Plage 0 po à 1 po, 0 à 25,4 mm
  • Précision +/- 0,00005 po
  • Sortie SPC Oui
  • Certificat d'étalonnage détaillé Certificat d'étalonnage long format traçable au NIST
  • Type de dimension Pouce/Mètre
  • Type de fonctionnement Numérique
  • Matériau d'enclume Carbure
  • Taille de pile/batterie SR44
  • Type de boîtier Plastique
  • Type d'affichage ACL
  • Comprend Clé à molette
  • Mesure maximale - pouce 1 po
  • Mesure minimale - pouce 0 po
  • Diamètre de mandrin 6,35 mm
  • Forme du mandrin Plat
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)