!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 8 PO/0 À 20 MM, IP67, RÉSOLUTION 0,005 PO/0,01 MM

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 8 PO/0 À 20 MM, IP67, RÉSOLUTION 0,005 PO/0,01 MM

STARRETT

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 8 PO/0 À 20 MM, IP67, RÉSOLUTION 0,005 PO/0,01 MM close
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
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 8 PO/0 À 20 MM, IP67, RÉSOLUTION 0,005 PO/0,01 MM

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 8 PO/0 À 20 MM, IP67, RÉSOLUTION 0,005 PO/0,01 MM

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $881.82 / CHAQUE
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
  • N° article STA798B8/W/SLC
  • N° de modèle du manufacturier 798B8/W/SLC
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.97 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse numérique à 4 voies est en acier inoxydable. Il répond aux normes DIN 862. Ce pied à coulisse numérique à 4 voies comprend un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • Plage0-8 po/0-200 mm
  • Indice IP67
  • Certificat d'étalonnage détailléOui
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • FonctionsCarte de rédemption pour une lettre standard d'attestation (SLC)
  • NormesDIN 862
  • Résolution 0,0005 po/0,01 mm
  • Sortie SPC Oui
  • Positionnement absolu Oui
  • Profondeur de mâchoire 1-7/8 po
  • Batterie incluse Oui